Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Adeptor AS - FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 t - 4637328

KopierKopier
Adeptor AS - FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde AC:

0...1500 A
Se tilgjengelige varianter0...3000 A
Se tilgjengelige varianter0...6000 A

Tangåpning:

90 mm
Se tilgjengelige varianter186 mm
Se tilgjengelige varianter283 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1500 A

  • Tangåpning - 90 mm

  • Spenningsmåling/AC - nei

  • Spenningsmåling/DC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969786669

Elnummer

8091260

Leverandørens varenummer

4637328

Typebeskrivelse

8091260

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0...1500 A

Tangåpning:

90 mm

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Fluke I17XX-FLEX1500,FLUKE-17XX IFLEXI 1500A 12 IN