Airam - LED T8 G13 0,59m 840 9W 1350lm - 3700525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 1350...1350 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200238047
Elnummer
3700525
Leverandørens varenummer
3700525
Typebeskrivelse
3700525
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
1350...1350 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
26 mm
Lengde:
590 mm
Med lampebetegnelse:
T8
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• G13 sokkel
• Fargetemperatur 4000K
• 270gr lysspredning
• 1350 lumen
• Ra80
• Energiklasse A++
• Lengde 0,59 meter
• Diameter 26 mm
• Levetid 50 000 timer / L70
• 100% lys umiddelbart
• Erstatter ca 18W T8 lysstoffrør
• Rør
NB! Medfølgende LED starter MÅ benyttes for å koble ut eksisterende magnetiske reaktor.
-For armaturer med magnetisk forkobling.
-Eksisterende tenner fjernes og erstattes med medfølgende LED starter.