Amokabel - TEXILINE HF D 16MM GRÅ DOBBELISOL 125GR C, 0,6/1 kV - 7340060505040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7340060505040
Elnummer
1048534
Leverandørens varenummer
7340060505040
Typebeskrivelse
TEXILine HF90D 16mm² Grå 100m
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
6
Nominelt ledertversnitt (AWG):
31,6 kcmil
Lederdiameter:
5 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Grå
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
31 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
190 kg/km


