Aneta Lighting - GARAGE WIRE 1 METER GRÅ - 71106-14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Nikkel
Materiale - Edelstål
Lengde - 1000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273238
Elnummer
3303686
Leverandørens varenummer
71106-14
Typebeskrivelse
3303686
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Nikkel
Materiale:
Edelstål
Lengde:
1000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
1 mm
Komplett wireoppheng til GARAGE-armaturene, 1m.


