Aneta Lighting - MOLEKYL TAKLAMPE VERTIKAL SVART/SOTET - 67535-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Kapslingsfarge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661260955
Elnummer
3303652
Leverandørens varenummer
67535-15
Typebeskrivelse
3303652
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
150 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
6
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
6...6 W
Bredde:
380 mm
Høyde/dybde:
580 mm
Lengde:
380 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre


