Aneta Lighting - NORTHERN floodlight 50W asym 50W, 4000K, IP66, 100.000t - 71209-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontert arm
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysutbytte - 160 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661275591
Elnummer
3246886
Leverandørens varenummer
71209-15
Typebeskrivelse
3246886
Monteringsmetode:
Veggmontert arm
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysutbytte:
160 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...230 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
2 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
220 mm
Høyde/dybde:
52 mm
Lengde:
283 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


