Aneta Lighting - RA 360° HVIT 9W LED DOWNLIGHT SDCM<2 CRI>95 2700K - 71206-70

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661275126

Elnummer

3246843

Leverandørens varenummer

71206-70

Typebeskrivelse

3246843

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK06

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

9...9 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysstrøm:

680...680 lm

Effektiv lysstrøm:

680 lm

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Høyde/dybde:

45 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbyggingsbredde:

78 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

44 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Lysutbytte:

680 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

13,6

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

RA 360° byr på det ypperste innen både lysteknikk og funksjonalitet. Downlighten kan både vippes og roteres takket være en innovativ gyro-funksjon. Ved å benytte medfølgende bakplate kan downlighten monteres direkte i isolasjonen; bakplaten kan enkelt tas av for mindre byggehøyde i installasjoner hvor isolasjon ikke vil dekke lampen. Vi går fremtiden i møte ved vårt valg av Bridgelux Thrive lyskilde: Denne er optimalisert for best mulig fargegjengivelse i hele det synlige spekteret og gir et mer behagelig og naturlig lys i din installasjon!