Aneta Lighting - SCANSTRIP GIPS EDGE 80MM HVIT ALUPROFIL INNSPRK. 121x14,8mm - 71144-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661282810
Elnummer
3204939
Leverandørens varenummer
71144-70
Typebeskrivelse
3204939
Aluminium LED-profil for innsparkling. Denne profilen har en lysåpning på 80 mm og kan brukes til en rekke formål. Eksempler inkluderer vegg-til-tak-overganger, langs gulv eller benkeplater, midt på vegg for dekorativ indirekte belysning, eller i tak langs veggene for å skape en illusjon av et svevende tak. Profilen har integrerte spor for gips, noe som reduserer risikoen for sprekkdannelser, og leveres ferdig lakkert i hvit farge (RAL 9003). Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil og diffuserdeksel.
ProduktbladPDF