Aneta Lighting - SKYLIGHT DOME 25/150 HVIT 25W CRI>80 2CCT IP44 100.000T - 71288-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning - 30...40 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661281134
Elnummer
3246875
Leverandørens varenummer
71288-70
Typebeskrivelse
3246875
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning:
30...40 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
130000 h
Maks systemeffekt:
25 W
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Innbygd diameter:
150...160 mm
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Reflektorfarge:
Hvit
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
15...25 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
115...115 lm/W
Justerbar strålevinkel:
Nei
Høyde/dybde:
93 mm
Ytre diameter:
175 mm
Installasjonshøyde:
90...90 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2...5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
får en armatur som dekker alle behov. Armaturen kan enkelt skifte mellom 3000K og 4000K (via bryter på baksiden av armaturen)
samtidig som effekten og lysutbyttet kan justeres etter ønske ved bruk av vår Skylight PWR-driverserie.
Driverne i Skylight PWR-serien imøtekommer ulike behov; enten installasjonen skal være enkel av/på, dimbar eller integreres i et DALIsystem – vi tilbyr alle tre alternativene. I tillegg gir effektjusteringen deg muligheten til å enkelt justere lysmengden etter dine
preferanser/behov (og armaturens begrensninger).
Armaturen er klassifisert for et bredt spekter av bruksområder med IK07 slagfasthet, IP44 (fra undersiden) og ikke minst er den
oppbygget med værbestandige materialer, som sikrer pålitelig ytelse uansett bruksområde. Levetid på >100.000t og høy effektivitet
(>115lm/W) sørger for en konstnadseffektiv installasjon.


