APC by Schneider Electric - APC Essential SurgeArrest 5 ou - PM5U-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 5
Med av/på-bryter - Ja
Antall tilkoblinger USB - 2
Overspenningsvern - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304313748
Elnummer
6604910
Leverandørens varenummer
PM5U-GR
Typebeskrivelse
6604910
Antall jordede stikkontakter:
5
Med av/på-bryter:
Ja
Antall tilkoblinger USB:
2
Overspenningsvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall Euro-stikkontakter:
5
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P30 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Jordfeilbryter:
Ja
Nettfilter:
Ja
Antall øvrige stikkontakter:
2
Nominell strøm:
10 A
Ledertverrsnitt:
0 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Slagfasthet:
Andre
Type netttilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Lengde på strømkabel:
2 m
Direkte pluggbar (uten strømkabel):
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre
NEMA kode:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...40 °C
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


