APC by Schneider Electric - APC Replacement Battery Cartridge - APCRBC135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
7000 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 7000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304291732
Elnummer
6604761
Leverandørens varenummer
APCRBC135
Typebeskrivelse
6604761
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
7000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
65 mm
Høyde inkl. poler:
105 mm
Bredde:
151 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-15...45 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
2500 g


