APC by Schneider Electric - APC Replacement Battery Cartridge - APCRBC114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
6400 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 6400 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304264385
Elnummer
6604800
Leverandørens varenummer
APCRBC114
Typebeskrivelse
6604800
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
6400 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
153 mm
Høyde inkl. poler:
100 mm
Bredde:
53 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1450 g


