APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS X 120V External - SMX120RMBP2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
1200000 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 120 V
Kapasitet - 1200000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304295839
Elnummer
6604870
Leverandørens varenummer
SMX120RMBP2U
Typebeskrivelse
6604870
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
120 V
Kapasitet:
1200000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
10
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
667 mm
Høyde inkl. poler:
85 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
56360 g


