APC by Schneider Electric - SMX1500RMI2UNC SMART UPS 1500VA w / SNMP - SMX1500RMI2UNC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 5,8 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268642
Elnummer
6605332
Leverandørens varenummer
SMX1500RMI2UNC
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
5,8 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1200 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
89 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
490 mm
Vekt:
24,82 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,05 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0