BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba9/s 110V L9023.85 - 375210088

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba9/s 110V L9023.85

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 110...110 V

  • Merkestrøm - 1 mA

  • Sokkel - BA9s

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681120385

Elnummer

3785215

Leverandørens varenummer

375210088

Typebeskrivelse

3785215

Merkespenning fra/til:

110...110 V

Merkestrøm:

1 mA

Sokkel:

BA9s

Farge:

Oransje

L9023.85 GLIML.BA9/s 110V