BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E14 220V L1654.90 - 375210081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E14
Farge - Oransje
Total lengde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681121474
Elnummer
3785201
Leverandørens varenummer
375210081
Typebeskrivelse
3785201
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E14
Farge:
Oransje
Total lengde:
54 mm
Diameter:
16 mm
L1654.90 GLIML.E14 220V
RoHSPDF


