BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE Ba9s 28v L9023.34 - 375210236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,1...1,1 WLampespenning:
28...28 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,1...1,1 W
Lampespenning - 28...28 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681009130
Elnummer
3785484
Leverandørens varenummer
375210236
Typebeskrivelse
3785484
Lampeeffekt:
1,1...1,1 W
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
9 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h


