BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 30v L1430.43 - 375210116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2...2 WLampespenning:
30...30 VLysstrøm:
0 lmMerkestrøm:
65 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681029312
Elnummer
3785266
Leverandørens varenummer
375210116
Typebeskrivelse
3785266
Lampeeffekt:
2...2 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
65 mA
Middels levetid:
2000 h


