BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 36v L1654.48 - 375210057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...5 WLampespenning:
36...36 VLysstrøm:
0 lmMerkestrøm:
139 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681032879
Elnummer
3785107
Leverandørens varenummer
375210057
Typebeskrivelse
3785107
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
54 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
139 mA
Middels levetid:
2000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G


