BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE E5/8 12v L5718.23 - 375210218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,2...1,2 WGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E5/8
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681118474
Elnummer
3785452
Leverandørens varenummer
375210218
Typebeskrivelse
3785452
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E5/8
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
17 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
100 mA
Middels levetid:
10000 h


