BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE SM4s/7 28v L4014.30 - 375210210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,67...0,67 W
Lampespenning - 28...28 V
Lysstrøm - 1 lm
Sokkel - Liten adapter m/flens
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681113592
Elnummer
3785436
Leverandørens varenummer
375210210
Typebeskrivelse
3785436
Lampeeffekt:
0,67...0,67 W
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
1 lm
Sokkel:
Liten adapter m/flens
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
3,2 mm
Total lengde:
14 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
24 mA
Middels levetid:
10000 h


