BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Lampe WE T1 1/4 28V L4512.31 - 375210133

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Lampe WE T1 1/4 28V L4512.31

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,7...0,7 W

  • Lampespenning - 28...28 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - Gjengeende

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681165805

Elnummer

3785289

Leverandørens varenummer

375210133

Typebeskrivelse

3785289

Lampeeffekt:

0,7...0,7 W

Lampespenning:

28...28 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

Gjengeende

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

4,5 mm

Total lengde:

11,7 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

25 mA

Middels levetid:

5000 h

L4512.31 WE T1 1/4 28V 25MA
28V, 25mA - L4512.31 Sokkel: WE T 1.1/4 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.