BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S8,5 L1139.34 - 375210145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - S8,5
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SOFITTENLAMPE S8,5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681140536
Elnummer
3785309
Leverandørens varenummer
375210145
Typebeskrivelse
3785309
Lampeeffekt:
3...3 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
S8,5
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
39 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
125 mA
Middels levetid:
2000 h


