BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Sofittenlampe S8,5 L1139.44 - 375210140

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lampespenning - 30...30 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - S8,5

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681140673

Elnummer

3785304

Leverandørens varenummer

375210140

Typebeskrivelse

3785304

Lampeeffekt:

5...5 W

Lampespenning:

30...30 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

S8,5

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

39 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

167 mA

Middels levetid:

2000 h

L1139.44 SOFITTENLAMPE S8,5