BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T5,5 70v L5530.60 - 375210040

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,4...1,4 W

  • Lampespenning - 70...70 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 5,5

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681149829

Elnummer

3785046

Leverandørens varenummer

375210040

Typebeskrivelse

3785046

Lampeeffekt:

1,4...1,4 W

Lampespenning:

70...70 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 5,5

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

5 mm

Total lengde:

30 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

20 mA

Middels levetid:

5000 h

L5530.60 TELEFONL.T5,5