BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe.T5,5K 24v L5522.32 - 375210025

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,96...0,96 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - T 5,5K

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681150023

Elnummer

3785029

Leverandørens varenummer

375210025

Typebeskrivelse

3785029

Lampeeffekt:

0,96...0,96 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

T 5,5K

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

5 mm

Total lengde:

22 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

40 mA

Middels levetid:

10000 h

L5522.32 TELEFONL.T5,5