BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Telefonlampe T5,5K 36v L5522.45 - 375210021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,72...0,72 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - T 5,5K
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681150153
Elnummer
3785017
Leverandørens varenummer
375210021
Typebeskrivelse
3785017
Lampeeffekt:
0,72...0,72 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
T 5,5K
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
22 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
20 mA
Middels levetid:
10000 h


