Barthelme - BARdolino Angolo Endkappen - 62399466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 0 mm
Bredde - 23 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553024943
Elnummer
3205865
Leverandørens varenummer
62399466
Typebeskrivelse
3205865
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
0 mm
Bredde:
23 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
16 mm
Farge:
Andre
Endestykker til Bardolino Angolo hjørneprofil


