Barthelme - BARdolino Avdekn opal kantet2m - 62399302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553852515
Elnummer
3205842
Leverandørens varenummer
62399302
Typebeskrivelse
3205842
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
14,8 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


