Barthelme - BARdolino avdekning gulv opal 2m - 62399312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553014647
Elnummer
3205107
Leverandørens varenummer
62399312
Typebeskrivelse
3205107
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
14,8 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
·2m
·Mål 14,8 x 8mm
·Tåler 500 kilo trykk fra gående personer


