Barthelme - BARdolino ende Fondo 2stk - 62399586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 58,5 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553035086
Elnummer
3205134
Leverandørens varenummer
62399586
Typebeskrivelse
3205134
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
58,5 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
9 mm
Farge:
Andre
Endestykke til BARdolino Fondo, 2 stk inkl 4 skruer.


