Barthelme - BARdolino ende Muro 2 stk - 62399536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553029498
Elnummer
3205135
Leverandørens varenummer
62399536
Typebeskrivelse
3205135
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
38 mm
Farge:
Andre
Endestykke til BARdolino Muro, 2 stk inkl 4 skruer.


