Barthelme - BARdolino Endelokk 2pk. HP - 62399603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 13 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553853406
Elnummer
3205836
Leverandørens varenummer
62399603
Typebeskrivelse
3205836
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
13 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Endestykke til U-profil av aluminium som forenkler montering og øker bruksområdet til disse fleksible LED stripene opptil 13mm bredde. For bra belysning under hyller og skap. Profilen fungerer som ekstra avkjølning og dekklokket gir ekstra beskyttelse og en mulighet til å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Profilen kan kompletteres med rett dekklokk i klart eller opalt. Monteres med metallclips finnes også med 45° vinkel. Avsluttes med gavler/endestykker av aluminium eller plast.


