Barthelme - BARdolino Endestk. Alu T-Profi - 62399605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553000787
Elnummer
3205862
Leverandørens varenummer
62399605
Typebeskrivelse
3205862
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
30 mm
Farge:
Andre
Aluminiumprofil som forenkler montasje og øker bruksområdet for fleksible LEDstriper opptil 13mm bredde. For innfelling i tak, vegg eller gulv. profilen fungerer som en ekstra avkjølning og dekklokket gir ekstra beskyttelse og en mulighet for å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Profilen kan kompletteres med rett dekklokk i klart eller opalt. Monteres enkelt med clips eller fjærfeste. Avsluttess med endestykker av aluminium med avskårne kanter.


