Barthelme - BARdolino Laminato Aluprofil2m - 62399592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553034638
Elnummer
3205102
Leverandørens varenummer
62399592
Typebeskrivelse
3205102
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
9 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 30 x 8,9 mm. Utsnitt: 22 mm
Aluprofil spesialdesignet til laminat og parkettgulv.


