Barthelme - BARdolino Mini ende 2 stk - 62399256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 11 mm
Bredde - 11 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553062310
Elnummer
3252105
Leverandørens varenummer
62399256
Typebeskrivelse
3252105
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
11 mm
Bredde:
11 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
2 mm
Farge:
Andre
•Endestykker til BARdolino Mini
•Tykkelse: 1,5 mm
•Tykkelse: 1,5 mm


