Barthelme - BARdolino Stål 2m - 62398520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553046044
Elnummer
3205170
Leverandørens varenummer
62398520
Typebeskrivelse
3205170
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
17,4 mm
Høyde:
19,7 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
·1,99m
·Mål 17,4 x 19,7 mm
Optimalisert for LEDtape med 60mm eller 90mm LED avstand


