Barthelme - BARdolino stål V4A feste 2 stk - 62399148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2 mm
Profilform - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553044453
Elnummer
3205124
Leverandørens varenummer
62399148
Typebeskrivelse
3205124
Lengde:
2 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
19,2 mm
Høyde:
16,3 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


