Barthelme - BERgamo 996mm 3000K 24V 72W 4500lm IP67 - 63993355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Andre
Egnet for lampeeffekt - 54...54 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553028644
Elnummer
3205873
Leverandørens varenummer
63993355
Typebeskrivelse
3205873
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Egnet for lampeeffekt:
54...54 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
28 mm
Høyde/dybde:
39 mm
Lengde:
996 mm
·3000K
·72W
·24V
·996 mm
·IP67
·Spredning 43 x 16 grader linse
·inkludert 5 meter kabel
·Inkludert avblendingsskjerm
·Lang levetid 60 000 timer / L70
·Monteres med feste i tak/gulv, kort eller langt veggfeste
·Kan dimmes
Gir jevn veggvask effekt. Det anbefales tett montering for et jevnt lys.


