Barthelme - CATania Angolo 3030 Ende 2 stk - 62399886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553056982
Elnummer
3252110
Leverandørens varenummer
62399886
Typebeskrivelse
3252110
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
2 mm
Farge:
Andre
•CATania Angolo 3030 endestykker
•2 stk
•Inkludert 4 skruer
•Tykkelse: 2 mm
•2 stk
•Inkludert 4 skruer
•Tykkelse: 2 mm


