Barthelme - Catania ende 2 stk uten skruer - 62399828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 1 mm
Bredde - 21 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553044620
Elnummer
3205162
Leverandørens varenummer
62399828
Typebeskrivelse
3205162
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
1 mm
Bredde:
21 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
21 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Catania uten skruer, 2 stk.


