Barthelme - Endestykke Pino, 2 stk, Alumi - 3252148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553045955
Elnummer
3252148
Leverandørens varenummer
3252148
Typebeskrivelse
3252148
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
38 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
38 mm
Farge:
Andre
2stk. endelokk i aluminium til Pino HP profil inkl. skruer
Tykkelse 2mm
Tykkelse 2mm


