Barthelme - GARliano ende alu lav 2 stk - 62398310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553009766
Elnummer
3205159
Leverandørens varenummer
62398310
Typebeskrivelse
3205159
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
10,2 mm
Farge:
Andre
Endestykke til GARliano, 2 stk inkl 4 skruer.


