Barthelme - Pino HP Aluprofil, 2m - 62399432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
21 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553021928
Elnummer
3205116
Leverandørens varenummer
62399432
Typebeskrivelse
3205116
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål diameter 20,8 mm
Aluprofil med kjøling for LED striper med høy lumenverdi. Den sirkulære avdekningen sprer lyset bredt.


