Barthelme - Pino HP Vaieroppheng 2x150cm - 3252143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553028019
Elnummer
3252143
Leverandørens varenummer
3252143
Typebeskrivelse
3252143
Lengde:
30 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
2 x 150cm stål vaier
2 x takfeste + 2xprofilfeste


