Barthelme - Scala ende trappenese Up - 62397360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 2 mm
Bredde - 56,5 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553018386
Elnummer
3205139
Leverandørens varenummer
62397360
Typebeskrivelse
3205139
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
2 mm
Bredde:
56,5 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
20 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Scala Uplight, 2 stk inkl 4 skruer.


