Barthelme - Wallight 2.0 Ende hvit 2 stk - 62398410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 43 mm
Bredde - 2 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553014289
Elnummer
3205174
Leverandørens varenummer
62398410
Typebeskrivelse
3205174
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
43 mm
Bredde:
2 mm
Materiale:
Andre
Dybde:
20 mm
Farge:
Andre
Endestykke til Walllight 2.0 i hvit RAL9010. Inkl. 4 skruer. 2 stk ender.


