Barthelme - Walllight 2.0 ende 2 stk - 62399917

KopierKopier
Barthelme - Walllight 2.0 ende 2 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 2 mm

  • Bredde - 23,4 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553012995

Elnummer

3205137

Leverandørens varenummer

62399917

Typebeskrivelse

3205137

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

2 mm

Bredde:

23,4 mm

Materiale:

Andre

Dybde:

37,1 mm

Farge:

Andre

Endestykke til Walllight 2.0, 2 stk inkl 4 skruer.