Beha elektro - PANELOVN BEHA RAW HR 10 WI-FI 1000W H44,5cm MALBAR - 810661 - 810661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Påvegg
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7026578106619
Elnummer
5400866
Leverandørens varenummer
810661
Typebeskrivelse
5400866
Modell / utførelse:
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode:
Påvegg
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Andre
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Hullet
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
230...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
0,2 °C
Bredde:
830 mm
Høyde:
448 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
8575 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten