Beha - PV 4 Wifi Panel 400 W STÅL IP 24 Panelovn Norsk - 810418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026578104189
Elnummer
5449825
Leverandørens varenummer
810418
Typebeskrivelse
5449825
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
431 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
83 mm
Vekt:
2,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja


